アルミ フレーム ブラケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
1,365件の「アルミ フレーム ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム 直角」、「接続ブラケット」、「アングル ナット」などの商品も取り扱っております。
Dブラケット S SUS(エスユーエス)ランキング1位
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
1個
129税込142
当日出荷

アルミフレーム用 Dブラケット TRUSCOランキング2位
フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
1個
179税込197
当日出荷

Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)ランキング3位
1個
98税込108
当日出荷

Dブラケット L SUS(エスユーエス)ランキング4位
適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)53.3
1個
150税込165
当日出荷

ハードブラケット S SUS(エスユーエス)ランキング5位
適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)44
1個
165税込182
当日出荷


セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
1セット
241税込265
当日出荷

1個
479税込527
当日出荷

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
1セット
759税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ハードブラケット L 4080
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)154
1個
389税込428
当日出荷

形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
363税込399
当日出荷

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
1個
689税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
1個
45税込50
当日出荷

形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
159税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
399税込439
当日出荷

セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
1セット
339税込373
当日出荷